Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne2.91 po
- Taille et pas de la chaîne60 / 3/4 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.713 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.094 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
- Pas transversal0.897 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas60 / 3/4 po
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricantCS-723303
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre3
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Caractéristiques de l’application de résistanceProduction alimentaire
- SérieStandard
- Normes respectéesANSI B29.1, ASME
- CUP_NON716647341993