Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Fermé Largeur19.3 mm
- Ouvert Largeur33.3 mm
- Hauteur totale180 mm
- Largeur totale50 mm
- Taille du portM5x0.8
Détails
- Détails supplémentairesLa série MRHQ est un préhenseur rotatif adapté pour tenir et inverser les pièces sur les lignes de transfert. L’intégration compacte des fonctions de prise et de rotation élimine la tuyauterie périphérique et le câblage du produit précédent (table rotative + adaptateur + pince à air). La longueur de la série MRHQ a été réduite d’environ 20 % par rapport aux produits précédents.
- Angle de rotation180 °
- Option de carrosseriePort latéral
- Type de doigt2 Actionné par rotation des doigts
- Type de pinceParallèle
- Force de maintien fermée 72 lb/po2140 N
- Force de maintien ouverte 72 lb/po290 N
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Pression de fonctionnement maximale102 psi
- Pression de fonctionnement minimale15 psi
- Plage de pression de fonctionnement15 psi à 102 psi
- Plage de température de fonctionnement41 °F à 140 °F
- Action du pistonDouble action
- Sexe portuaireFemme