Motion
15502500
Mèche à cannelure droite et à matrice, taille de mèche : 1/4 po, longueur de cannelure : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03692679
N° MFR15502500
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Mèche à cannelure droite et à matrice, taille de mèche : 1/4 po, longueur de cannelure : 1-3/8 po
N° D’ARTICLE MI03692679
N° MFR15502500
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la mèche
    1/4 po
  • Longueur de cannelure
    1-3/8 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    1/4 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériel
    Carbure
  • Qualité du matériel
    Sous-micron
  • Angle de pointe
    135 °
  • Type de point
    Quatre facettes, entaillées, pointe diluée
  • Série
    155

Aperçu

Description du fabricant
15502500 CD 1/4 155 SC SFDD 2-1/2OAL

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté