Motion
SFIK 8 F

SKF
SFIK 8 F

Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI03692796
N° MFRSFIK 8 F
Prix86.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
SFIK 8 F

Extrémité de tige femelle filetée à droite - Diamètre de l'alésage : 8 mm, Taille du filetage de la tige : M8, Sans entretien/auto-lubrifiant
N° D’ARTICLE MI03692796
N° MFRSFIK 8 F
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
Prix86.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Diamètre de la tête
    31 mm
  • Taille du filetage de la tige
    M8
  • Taille du filetage
    M8
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable
  • Matériau du boîtier
    Nylon
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +170 °F
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Composite PTFE
  • Capacité de charge statique radiale
    4.3 kN
  • Type d’extrémité de tige
    Femme
  • Direction du filetage
    Main droite
  • CUP_NON
    7316570975598

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE SFIK 8 F