Motion
VEX1933-20
VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI03692835
N° MFRVEX1933-20
Prix682.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VANNE D’ALIMENTATION
N° D’ARTICLE MI03692835
N° MFRVEX1933-20
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
Prix682.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    80 mm

Détails

  • Nombre de ports
    3
  • Nombre de postes
    3
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    32 à 122 °F
  • Définir la plage de pression
    0.05 à 0.9 Mpa

Aperçu

Description du fabricant
VEX1933-20 VANNE D’ALIMENTATION
  • Série de soupapes d’alimentation, régulateur de précision
  • Styles à orifice de carrosserie et montés sur la base
  • Tailles des ports : M5, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
  • Pression d’épreuve : 1.5MPa
  • Température ambiante : 0~60°C

Les clients ont également acheté