Motion
49104-9153
Joint de compression Garlock - Anneau de lanterne - Style : 1004, matériau PTFE, 0.625 dans la section transversale, 1.000 po de largeur, 48 po de longueur, bobine
N° D’ARTICLE MI03694608
N° MFR49104-9153
Prix841.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint de compression Garlock - Anneau de lanterne - Style : 1004, matériau PTFE, 0.625 dans la section transversale, 1.000 po de largeur, 48 po de longueur, bobine
N° D’ARTICLE MI03694608
N° MFR49104-9153
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
Prix841.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    48 po
  • Longueur totale
    48 po
  • Largeur
    1.000 po

Détails

  • Section transversale
    0.625 po
  • Code d’harmonisation
    3926904500
  • Numéro CUP du fabricant
    NUL
  • Matériel
    PTFE
  • Plage de température de fonctionnement
    Max. 500 °F
  • Type de colis
    Bobine
  • Plage de vérification Ph
    0-14 pH
  • Type de produit
    Emballage
  • Style
    1004
  • Applications typiques
    Services rotatifs
  • CUP_NON
    717744619251

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE DE LANTERNE 1004 , 0,625 POTAILLE X
  • Coûte jusqu’à 50 % moins cher que les bagues de lanterne fournies par l’équipement d’origine
  • Coupe facilement avec un couteau ou une scie
  • Les petites longueurs s’épissent ensemble, éliminant le gaspillage
  • Facile à installer et à retirer de la boîte - réduit les temps d’arrêt coûteux
  • Possède une capacité de filtrage de l’eau des glandes
  • Le PTFE haute pureté offre une résistance chimique dans une large gamme de services rotatifs