Motion
2310-14M-85
Courroie HTD - 14M, pas : 14 mm, longueur hors tout 2310 mm, largeur : 85 mm, dent : 165
N° D’ARTICLE MI03695230
N° MFR2310-14M-85
Prix737.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie HTD - 14M, pas : 14 mm, longueur hors tout 2310 mm, largeur : 85 mm, dent : 165
N° D’ARTICLE MI03695230
N° MFR2310-14M-85

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix737.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2310 mm
  • Global Largeur  
    85 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2310 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Numéro CUP du fabricant
    785201748714
  • Matériel
    Caoutchouc
  • Nombre de Dents  
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • CUP_NON
    785201748714

Aperçu

Description du fabricant
2310-14M-85 Synchro-Ceinture de roue dentée HT
  • Durée de vie améliorée de la courroie
  • Diminution de la dégradation de la tension
  • Résistant au saut et au cisaillement
  • Réduction de l’usure du pignon
  • Amortissant les chocs
  • Réduction du bruit

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer