Motion
NX0842812
6.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 7200 lb
N° D’ARTICLE MI03697056
N° MFRNX0842812
Prix362.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6.0000 po de diamètre, roulement à billes de précision, capacité de 7200 lb
N° D’ARTICLE MI03697056
N° MFRNX0842812
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
Prix362.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur de l’alésage
    2.0000 po
  • Longueur du moyeu
    3.0000 po
  • Largeur de bande de roulement
    2-1/2 po
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po

Détails

  • ID du roulement
    3/4 po
  • Dureté
    78-82 Shore D
  • Capacité de charge
    7200 lb
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 220 °F
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Type de roulement de roue
    Boule de précision

Aperçu

Description du fabricant
NX0842812