Spécifications
Dimensions
- Diamètre intérieur de l’alésage2.0000 po
- Longueur du moyeu3-1/2 po
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- ID du roulement3/4 po
- Dureté78-82 Shore D
- Capacité de charge7200 lb
- Plage de température de fonctionnement-30 à 220 °F
- Type de roulementBoule de précision
- Type de roulement de roueBoule de précision