Motion
110PM05228R
ROULETTE RIGIDE RONDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI03700270
N° MFR110PM05228R
Prix74.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ROULETTE RIGIDE RONDE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE 5 X 2 PAS DE CHARGE DE FREIN JUSQU’À 1000LBS
N° D’ARTICLE MI03700270
N° MFR110PM05228R
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
Prix74.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    3/8 po
  • Largeur de la face
    2 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3 x 3-5/8 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-5/8 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    6-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/8 po
  • Largeur de bande de roulement
    2 po
  • Diamètre de la roue
    5 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    1,000 à 1,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Contender .
  • Série de roulettes
    Série 110
  • Type de roulette
    Rigide
  • Couleur de base
    GRIS
  • Matériau de base
    Aluminium
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    1000 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    110PM05228R
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 110
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE (noix)
  • Type
    RIGIDE
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE RID 110PM05228R 5X2 POLY URA
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good