Motion
310NX06528S
Roulette sur roues à plaque rigide Trionix™ - série 310 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI03702840
N° MFR310NX06528S
Prix325.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulette sur roues à plaque rigide Trionix™ - série 310 , matériau de roue en nylon, diamètre de roue de 6.0000 po, largeur de face de 3.0000 po, capacité de charge de 4100 lb
N° D’ARTICLE MI03702840
N° MFR310NX06528S
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
Prix325.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Espacement des trous de boulon
    6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Taille de la roulette
    6.0000 po, 152.40 mm
  • Largeur de la face
    3.0000 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    7-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur totale
    7.5000 po, 190.50 mm
  • Taille de la plaque
    6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    1-3/8 po
  • Rayon pivotant
    1-3/8 po
  • Taille des pneus
    76.20 mm x 152.40 mm
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Poids
    4100 lb
  • Diamètre de la roue
    6.0000 po
  • Largeur de roue
    3.0000 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Résistant à la corrosion
  • Application
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Style de verrouillage des freins
    Pas de frein
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    Plus de 4,000 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Sans épingle Contender.
  • Série de roulettes
    Série 310
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Construction
    Sans épingle
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Nylon
  • À utiliser avec
    Dépanneuses tractées par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Dureté
    78 à 82 Shore D
  • Tolérance à la chaleur
    -30 à 220 °F
  • Capacité de charge
    4100 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    310NX06528S
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de montage
    Plaque supérieure
  • Montage
    Plaque supérieure
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 310
  • Style
    Plaque supérieure
  • Plaque supérieure
    158.75 x 114.30 mm, 6-1/4 x 4-1/2 po
  • Couleur de la bande de roulement
    NOIR
  • Matériau de la bande de roulement
    NYLON - TRONIX
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement
    Boule de précision
  • Capacité de poids
    4100 lb
  • Type de roulement de roue
    BOULE DE PRÉCISION
  • Couleur de la roue
    Noir
  • Dureté des roues
    78 à 82 Shore D
  • Type de matériau de roue
    Nylon
  • Type de roue
    Nylon

Aperçu

Description du fabricant
310NX06528S 6X3 PLINTHES EN NYL SUR LE DESSUS DE LA ROULETTE