Spécifications
Dimensions
- Espacement des trous de boulon6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face3.0000 po
- Espacement maximal des trous de boulon6-1/4 po, 158.75 mm
- Espacement min. des trous de boulon4-1/2 po, 114.30 mm
- Hauteur de montage10.1250 po, 257.17 mm
- Plaque de montage Taille6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Hauteur totale10.1250 po,257.17 mm
- Taille de la plaque6-1/4 x 4-1/2 po / 253 x 254 mm
- Taille des pneus3.0000 po x 8.0000 po, 76.20 mm x 203.19 mm
- Largeur de bande de roulement3.0000 po
- Poids2500 lb
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue3.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesConception sans broche, pieds soudés
- ApplicationDépanneuses tractées par des convoyeurs, supports de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette2500 lb, 1133.98 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesRigide
- Série de roulettesSérie 310
- Type de rouletteRigide
- ConstructionSans épingle
- Couleur de baseNoir
- Matériau de basePolyuréthane
- À utiliser avecDépanneuses tractées par des convoyeurs, grilles de boulangerie robustes, chariots de production, bacs à pâte robustes
- Matériau du cadreAcier
- Dureté95 , rive A
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Capacité de charge2500 lb
- Numéro de catalogue du fabricant310PY08509R
- MontagePlaque supérieure
- Type de montagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- SérieSérie 310
- StylePlaque rigide
- Plaque supérieure6-1/4 x 4-1/2 po, 158.75 x 114.30 mm
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementPolyuréthane
- TypeRigide
- Type de roulementRouleau conique
- Capacité de poids2500 lb
- Couleur de la roueNoir
- Dureté des roues95 , rive A
- Type de matériau de rouePolyuréthane
- Type de rouePolyuréthane sur fonte