Motion
90PY08501SP
8 X 3 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE À CAME EN POLY CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2500LBS
N° D’ARTICLE MI03706510
N° MFR90PY08501SP
Prix523.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
8 X 3 ROULETTE PIVOTANTE EN POLYURÉTHANE NON MARQUANTE À CAME EN POLY CHARGE DE FREIN JUSQU’À 2500LBS
N° D’ARTICLE MI03706510
N° MFR90PY08501SP
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
Prix523.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Largeur de la face
    3 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    3-3/8 x 5-1/4 po / 253 x 254 mm
  • Espacement min. des trous de boulon
    2-7/16 x 4-15/16 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur de montage
    10-1/2 po
  • Plaque de montage Taille  
    4-1/4 x 6-1/2 po / 253 x 254 mm
  • Plomb pivotant Longueur  
    2-1/2 po
  • Largeur de bande de roulement
    3 po
  • Diamètre de la roue
    8 po

Détails

  • Forme du trou de boulon
    À fentes
  • Plage de capacité de charge de la roulette
    2,000 à 3,999 lb
  • Type de montage de la roulette
    PLAQUE SUPÉRIEURE
  • Type de support de roulettes
    Service intensif
  • Série de roulettes
    Série 90
  • Type de roulette
    Émerillon
  • Couleur de base
    NOIR
  • Matériau de base
    Fonte
  • Finition du cadre
    ZINC
  • Matériau du cadre
    ACIER
  • Tolérance à la chaleur
    -40 à 180 °F
  • Capacité de charge
    2500 lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    90PY08501SP
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulettes de plaque
  • Finition/revêtement de montage
    Plaqué zinc
  • Série
    SÉRIE 90
  • Couleur de la bande de roulement
    VERT
  • Matériau de la bande de roulement
    POLYURÉTHANE
  • Type
    PIVOTANT
  • Type de roulement de roue
    ROULEAU
  • Type de matériau de roue
    Polyuréthane sur noyau en fer

Aperçu

Description du fabricant
DESSUS DE ROULETTE EN POLYURA 90PY08501SP 8X3

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif