Motion
NCME150-0150-XB6

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0150-XB6

Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.5000 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI03708301
N° MFRNCME150-0150-XB6
Prix63.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCME150-0150-XB6

Cylindre à air à corps rond - Standard - 1.5000 po de diamètre d'alésage
N° D’ARTICLE MI03708301
N° MFRNCME150-0150-XB6
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
Prix63.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.5000 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques non réparables à corps rond
  • Série
    NCM

Aperçu

Description du fabricant
NCME150-0150-XB6 JOINTS TEMP. HAUT VÉR.
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage (pouces) : 3/4, 7/8, 1 1/16,1 1/4, 1 1/2
  • Montage : nez, arrière, double extrémité
  • Option basse température (XB7) plage de température -22°F à 158°F
  • Plage de température de l'option haute température (XB6) -4°F à 300°F

Les clients ont également acheté