Motion
BRG22228C3

DODGE
BRG22228C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI03708369
N° MFRBRG22228C3
Prix2,863.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
BRG22228C3

Roulement à rouleaux sphériques – DI 140 mm, DI 250 mm, largeur 68 mm, alésage droit, ouvert
N° D’ARTICLE MI03708369
N° MFRBRG22228C3
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
Prix2,863.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    140 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Poids
    29.8 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité de charge dynamique
    196000 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    421273
  • Matériel
    421273
  • Rpm max.
    1700 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    1700 tr/min
  • Vitesse maximale
    1700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Série
    222
  • Capacité de charge statique
    236000 lbf
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475778034

Aperçu

Description du fabricant
BRG22228C3 421273