Motion
SK-25MM, 8X3.3MM KW MÉTRIQUE HDW

DODGE
SK-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, alésage 25 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI03708958
N° MFRSK-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
Prix99.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SK-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SK, alésage 25 mm, 3.8750 po de diamètre extérieur en flg, 1.8750 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI03708958
N° MFRSK-25MM, 8X3.3MM KW METRIC HDW
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
Prix99.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    71.4 mm
  • Longueur du baril
    34.8 mm
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    84.1 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8750 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    8 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8750 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    114.3 (acier) mm, 120.7 ( fer) mm
  • Longueur de vis
    50 mm
  • Taille du filetage
    M8x1.25
  • Poids
    3.54 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117541
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    20.5 N-m
  • Capacité de couple
    781 N-m
  • CUP_NON
    782475177271

Aperçu

Description du fabricant
SK-25MM, 8X3.3MM KW DDW MÉTRIQUE 117541