Motion
SK-50MM, 14X3.8MM KW MÉTRIQUE HDW

DODGE
SK-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 50 mm, 3.8800 po de diamètre extérieur en flg, 1.8800 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708968
N° MFRSK-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW
Prix86.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SK-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW

Bague à débranchement rapide - Bague SK, alésage de 50 mm, 3.8800 po de diamètre extérieur en flg, 1.8800 po LTB, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03708968
N° MFRSK-50MM, 14X3.8MM KW METRIC HDW
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
Prix86.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.8100 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.3100 po
  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Taille de la bague
    SK
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.8800 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    14 mm x 3.8 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.8800 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    5/16-18
  • Poids
    2.42 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons métriques
  • Numéro de catalogue du fabricant
    117551
  • Numéro CUP du fabricant
    782475177370
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    180 po
  • Capacité de couple
    7000 po
  • CUP_NON
    782475177370

Aperçu

Description du fabricant
SK-50MM, 14X3.8MM KW DDW MÉTRIQUE 117551
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé