Motion
P90-14M-40-3020  HT250 SPKT

DODGE
P90-14M-40-3020 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 90 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI03709052
N° MFRP90-14M-40-3020 HT250 SPKT
Prix816.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P90-14M-40-3020 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 90 dents, boîtier de verrouillage conique, 3020
N° D’ARTICLE MI03709052
N° MFRP90-14M-40-3020 HT250 SPKT
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
Votre prix816.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 à 3-1/4 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur
    15.68 po
  • Diamètre du pas
    15.79 po
  • Poids
    39.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    3020
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    90
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475291977

Aperçu

Description du fabricant
P90-14M-40-3020 HT SPKT 114851