Motion
TPHU-S2-407RE

DODGE
TPHU-S2-407RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 4-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03709063
N° MFRTPHU-S2-407RE
Prix4,962.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TPHU-S2-407RE

Unité de roulement à rouleaux d’appoint - Roulement à rouleaux sphérique, alésage 4-7/16 po, fonte, vis de fixation, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI03709063
N° MFRTPHU-S2-407RE
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
Prix4,962.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    4-7/16 po
  • Longueur de l’alésage
    6.53 po
  • Dimensions du boîtier
    S-2000
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    6.5300 po
  • Poids
    90 lb

Détails

  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Type de graisse
    MobilGrease XHP222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge de l’angle supérieur
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Manuel d’instructions
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrification
    Graisse
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    070843
  • Matériel
    070843
  • Brochure du produit
  • Type de produit
    Unités de roulement à rouleaux d'entraînement
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    782475317073

Aperçu

Description du fabricant
TPHU-S2-407RE 070843