Motion
P192-14M-40-F HTD SPKT

DODGE
P192-14M-40-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 192 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI03709067
N° MFRP192-14M-40-F HTD SPKT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P192-14M-40-F HTD SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HTD, pas de 14 mm, largeur de courroie de 40 mm, 192 dents, embout QD, F
N° D’ARTICLE MI03709067
N° MFRP192-14M-40-F HTD SPKT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    14 mm
  • Largeur de la courroie
    40 mm
  • Alésage Diamètre  
    1 à 4 po
  • Largeur de la face
    2.13 po
  • Diamètre extérieur
    33.576 po
  • Diamètre du pas
    33.686 po
  • Poids
    108.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    HTD
  • Type d’alésage
    QD Bushed
  • Série de coussinets
    F
  • Nombre de brides
    0
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    192
  • Construction de la poulie
    Effrayé
  • CUP_NON
    782475317783

Aperçu

Description du fabricant
P192-14M-40-F HTD SPKT 110774