Motion
INS-SCEZ-010L-CR (REVENTE)

DODGE
INS-SCEZ-010L-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03710193
N° MFRINS-SCEZ-010L-CR (RESALE)
Prix214.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
INS-SCEZ-010L-CR (RESALE)

Roulement d'insert de bille - 5/8 po DI
N° D’ARTICLE MI03710193
N° MFRINS-SCEZ-010L-CR (RESALE)
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
Prix214.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/8 po

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    2899 lbf
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro de catalogue du fabricant
    127073
  • Numéro CUP du fabricant
    782475791026
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements d'insert de bille
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à trois lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Capacité de charge statique
    1482 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475791026

Aperçu

Description du fabricant
INS-SC-010L-CR (20 PC MIN) 127073