Motion
B4012 CHAÎNE RSB CPLG FLG SANS KS

DODGE
B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS

Pignon d’accouplement de chaîne - Chaîne 40 , 12 dents, 0.6250 po d’alésage, matériau rugueux
N° D’ARTICLE MI03710201
N° MFRB4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
Prix47.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
B4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS

Pignon d’accouplement de chaîne - Chaîne 40 , 12 dents, 0.6250 po d’alésage, matériau rugueux
N° D’ARTICLE MI03710201
N° MFRB4012 RSB CHAIN CPLG FLG NO KS
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
Prix47.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Désalignement angulaire
    2 °
  • Longueur de l’alésage
    1.13 po
  • Taille du raccord
    4012
  • Diamètre extérieur
    1.4100 po
  • Désalignement parallèle
    0.015 po

Détails

  • Type d’alésage
    Stock brut
  • Numéro de chaîne
    40
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Métallique
  • Lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    099190
  • Matériel
    Acier
  • Vitesse maximale
    Avec couvercle 5000 tr/min, sans couvercle 875 tr/min
  • Nombre de dents
    12
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • Fixation d’arbre
    Alésage brut
  • Espacement de l’arbre
    Fermer couplé
  • Cote de température
    Maximum 225 degrés Fahrenheit, minimum -30
  • CUP_NON
    782475791996

Aperçu

Description du fabricant
B4012 CHAÎNE RSB CPLG FLG NO KS 099190