Motion
F4B-LT10-60M

DODGE
F4B-LT10-60M

Unité de roulement à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03710776
N° MFRF4B-LT10-60M
Prix1,562.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-LT10-60M

Unité de roulement à bride à quatre boulons - Alésage de 60 mm, montage à bride 4-Bolt, boîtier en fonte
N° D’ARTICLE MI03710776
N° MFRF4B-LT10-60M
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
Prix1,562.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.6300 po
  • Diamètre du trou de boulon
    0.6250 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Diamètre à l’alésage
    60 mm
  • Longueur de l’alésage
    2.38 po
  • Espacement maximal des trous de boulon
    5.6300 po
  • Espacement min. des trous de boulon
    5.6300 po
  • Poids
    10.00 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulement simple
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Capacité d’expansion
    Expansion (flottaison)
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride à quatre boulons
  • Insérer le matériel
    Graphite
  • Dispositif de verrouillage
    Aucun dispositif de verrouillage
  • Lubrification
    Autolubrifié
  • Numéro de catalogue du fabricant
    034290
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à manchon uni à montage sur bride
  • Convient à l’application haute température
    Oui
  • Type de roulement
    Manche unie
  • CUP_NON
    782475838523

Aperçu

Description du fabricant
F4B-LT10-60M 034290
  • Bon dans les températures extrêmes et les endroits inaccessibles.
  • Fonctionnera efficacement sous vide.
  • Idéal lorsque les roulements sont soumis à des cycles de séchage ou lorsque les systèmes de lubrification seraient trop coûteux.
  • Utilisable dans de nombreux milieux corrosifs (chimiques).
  • Fonctionne dans les applications submersibles de certains liquides à faible viscosité.
  • Recommandé pour les applications à basse vitesse et à mouvement limité de l’arbre
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon