Motion
255199

DODGE
255199

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction unique, 5:1 rapport, 2.1875 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI03711040
N° MFR255199
Prix11,556.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
255199

Réducteur de vitesse monté sur arbre - Taille du réducteur : 5, réduction unique, 5:1 rapport, 2.1875 po / 254 mm, Type d’alésage de sortie : bague conique
N° D’ARTICLE MI03711040
N° MFR255199
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
Prix11,556.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    215
  • Longueur de l’alésage
    Sortie 10.52 pouces
  • Taille du boîtier
    5
  • Diamètre de l’arbre d’entrée
    2.1875 po
  • Taille d’entrée
    2.1875 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    5
  • Rapport nominal
    5:1
  • Ratio
    5:1
  • Diamètre de l’arbre
    Entrée 2.1875 po
  • Longueur de l’arbre
    Entrée 6.21 po
  • Diamètre de la poulie
    Minimum 9.5 po

Détails

  • Ratio réel
    5.67
  • Détails supplémentaires
    Réducteur Abhs
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Type d’entrée
    Entraîné par courroie
  • Numéro de catalogue du fabricant
    255199
  • Vitesse maximale
    Entrée 2268 tours par minute
  • Sortie
    Alésage creux; Convoyeur à vis
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Compatibilité des produits
    Bras de torsion; série TXT
  • Profondeur nette du produit
    14.43 po
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    TXT5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475861187

Aperçu

Description du fabricant
TXT505AT ABHS RÉDUCTEUR 255199