Motion
SF X 42MM-KW

DODGE
SF X 42MM-KW

Bague à débranchement rapide - Bague SF, alésage de 42 mm, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po LTB, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711143
N° MFRSF X 42MM-KW
Prix89.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SF X 42MM-KW

Bague à débranchement rapide - Bague SF, alésage de 42 mm, 4.6250 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po LTB, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711143
N° MFRSF X 42MM-KW
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
Prix89.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.13 po
  • Longueur du baril
    1-1/2 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.88 po
  • Alésage Diamètre  
    42 mm
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    12 x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Diamètre extérieur max. du moyeu
    5-1/2 po (acier), 6.38 po (fer CI 30 )
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16 po
  • Poids
    4.29 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Type de douille
    QD
  • Couple d’installation
    360 po-lb
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120130
  • Matériel
    Acier fritté
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Capacité de couple
    11000 po
  • CUP_NON
    782475884742

Aperçu

Description du fabricant
PI2 X 42MM, 12 X 3.3MM KW 120130