Motion
DOUILLE SF X 28MM-KW

DODGE
SF X 28MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, alésage de 28 mm, 4.6300 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711146
N° MFRSF X 28MM-KW BUSHING
Prix102.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SF X 28MM-KW BUSHING

Bague à déconnexion rapide - Bague SF, alésage de 28 mm, 4.6300 po de diamètre extérieur en flg, 2.0000 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711146
N° MFRSF X 28MM-KW BUSHING
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
Prix102.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.1300 po
  • Longueur du baril
    1.2500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8800 po
  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Taille de la bague
    SF
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.6300 po
  • Bride Épaisseur  
    0.5000 po
  • Taille de la rainure de clavette
    10 mm x 3.3 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16
  • Poids
    4.89 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    120124
  • Numéro CUP du fabricant
    782475885084
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    360 po
  • Capacité de couple
    11000 po
  • CUP_NON
    782475885084

Aperçu

Description du fabricant
PI2 X 28MM, 8 X 3.3MM KW 120124
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé