Motion
1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW

DODGE
1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW

Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage de 20 mm, rainure de clavette de 6 x 6 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711153
N° MFR1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW
Prix37.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW

Bague de verrouillage conique - série 1310 , alésage de 20 mm, rainure de clavette de 6 x 6 mm, matériau en acier fritté
N° D’ARTICLE MI03711153
N° MFR1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW
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
Prix37.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Taille de la bague
    1310
  • Taille de la rainure de clavette
    6 x 6 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0000 po
  • Poids
    0.6 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier fritté
  • Nombre de trous de boulons
    2
  • Type de produit
    Bagues verrouillables coniques

Aperçu

Description du fabricant
1310 X 20MM, 6 X 2.8MM KW 119659