Motion
P36-8M-85-1615  HT250 SPKT

DODGE
P36-8M-85-1615 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1615
N° D’ARTICLE MI03711230
N° MFRP36-8M-85-1615 HT250 SPKT
Prix234.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P36-8M-85-1615 HT250 SPKT

Pignon à courroie d’entraînement à couple élevé (HTD) - HT, pas de 8 mm, largeur de courroie de 85 mm, 36 dents, boîtier de verrouillage conique, 1615
N° D’ARTICLE MI03711230
N° MFRP36-8M-85-1615 HT250 SPKT

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix234.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    85 mm
  • Alésage Diamètre  
    1/2 à 1-11/16 po
  • Largeur de la face
    3-3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    4.009 po
  • Diamètre extérieur
    3.555 po
  • Diamètre du pas
    3.609 po
  • Poids
    4.41 lb

Détails

  • Type de courroie
    HT
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1615
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    36
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475901104

Aperçu

Description du fabricant
P36-8M-85-1615 HT SPKT 114825