Motion
HXT205ET,ETV 6B ROUGE EFFILÉ

DODGE
HXT205ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

252140 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : HXT205T
N° D’ARTICLE MI03711295
N° MFRHXT205ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR
Prix4,877.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
HXT205ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

252140 Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : HXT205T
N° D’ARTICLE MI03711295
N° MFRHXT205ET,ETV 6B TAPER BUSHED REDR

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix4,877.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    115
  • Taille du boîtier
    7
  • Taille du réducteur du fabricant
    HXT205T
  • Rapport nominal
    5:1
  • Poids
    61.60 lb

Détails

  • Ratio réel
    5:1
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Style d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Type d’entrée
    Moteur hydraulique
  • Numéro de catalogue du fabricant
    252140
  • Numéro CUP du fabricant
    782475923557
  • Type d’alésage de sortie
    Sobre
  • Réduction
    Célibataire
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Série
    Bras de couple
  • Puissance nominale thermique
    3 hp
  • CUP_NON
    782475923557

Aperçu

Description du fabricant
HXT205T,TV 6B ROUGE EFFILÉ 252140