Motion
SDS X 12.70MM NK METRIC

DODGE
SDS X 12.70MM NK METRIC

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 1.4375 po d’alésage, 3.1800 po de diamètre extérieur bridé, 1.3100 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI03711612
N° MFRSDS X 12.70MM NK METRIC
Prix64.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SDS X 12.70MM NK METRIC

Douille à déconnexion rapide (QD) - douille SDS, 1.4375 po d’alésage, 3.1800 po de diamètre extérieur bridé, 1.3100 po de longueur à l’alésage, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI03711612
N° MFRSDS X 12.70MM NK METRIC
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
Prix64.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    2.1800 po
  • Longueur du baril
    0.7500 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2.6900 po
  • Alésage Diamètre  
    1.4375 po
  • Taille de la bague
    FDS
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.1800 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4300 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.3100 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4-20
  • Poids
    1.23 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119863
  • Numéro CUP du fabricant
    782475972005
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    108 po
  • Capacité de couple
    5000 po
  • CUP_NON
    782475972005

Aperçu

Description du fabricant
SDS X 1-7/16 NK METRIC 119863
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé