Motion
E X 22.20MM NK METRIC

DODGE
E X 22.20MM NK METRIC

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 0.8750 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6300 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711617
N° MFRE X 22.20MM NK METRIC
Prix326.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
E X 22.20MM NK METRIC

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet E, 0.8750 po de diamètre, 6.0000 po de diamètre extérieur en flg, 2.6300 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711617
N° MFRE X 22.20MM NK METRIC
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
Prix326.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    3.8600 po
  • Longueur du baril
    1.6300 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.0000 po
  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Taille de la bague
    E
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.0000 po
  • Bride Épaisseur  
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    3/16 x 3/32 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.6300 po
  • Longueur de vis
    2-3/4 po
  • Taille du filetage
    1/2-13
  • Poids
    13.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini sans rainure de clavette
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119867
  • Numéro CUP du fabricant
    782475972258
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    720 po
  • Capacité de couple
    20000 po
  • CUP_NON
    782475972258

Aperçu

Description du fabricant
E X 7/8 NK METRIC 119867
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé