Motion
F X 1 NK METRIC

DODGE
F X 1 NK METRIC

Bague à déconnexion rapide - Bague F, alésage 1 po, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711619
N° MFRF X 1 NK METRIC
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F X 1 NK METRIC

Bague à déconnexion rapide - Bague F, alésage 1 po, 6.6250 po de diamètre extérieur en flg, 3.6250 po de longueur, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03711619
N° MFRF X 1 NK METRIC
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    4.4300 po
  • Longueur du baril
    2.5000 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    5.6300 po
  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Taille de la bague
    F
  • Bride extérieure Diamètre  
    6.6250 po
  • Bride Épaisseur  
    0.8100 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.6250 po
  • Longueur de vis
    3-5/8 po
  • Taille du filetage
    9/16-12
  • Poids
    19.20 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Comprend
    Boulons standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    119868
  • Numéro CUP du fabricant
    782475972326
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel ou inversé
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • Couple de serrage des vis
    900 po
  • Capacité de couple
    30000 po
  • CUP_NON
    782475972326

Aperçu

Description du fabricant
F X 1 COLLIER MÉTALLIQUE 119868
  • Bride
  • 4° conique
  • Facile à enfiler et à enlever
  • Fabriqué avec précision selon les normes de l’industrie
  • Montage conventionnel ou inversé