Motion
NSTU-GT-35M

DODGE
NSTU-GT-35M

Unité de roulement à billes de tension - alésage de 35 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, service standard
N° D’ARTICLE MI03711661
N° MFRNSTU-GT-35M
Prix382.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-GT-35M

Unité de roulement à billes de tension - alésage de 35 mm, boîtier en fonte, collier monté sur adaptateur, service standard
N° D’ARTICLE MI03711661
N° MFRNSTU-GT-35M
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
Prix382.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Longueur de l’alésage
    1.62 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6200 po, 41.14 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6200 po, 41.14 mm
  • Diamètre de l’arbre
    35 mm
  • Code de taille
    207
  • Taille de la monture Take Up
    NS-308
  • Poids
    2.77 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Série de roulements
    207
  • Numéro de cadre compatible
    NS-308
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    5759 lbf
  • Capacité d’expansion
    Non-expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Prise en charge à fentes étroites
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Lubrification
    Graisse
  • Type de lubrification
    Graisse
  • Numéro de catalogue du fabricant
    136241
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    6300 tr/min
  • Vitesse maximale
    6300 tr/min
  • Type de montage
    Fente étroite
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    25617.4 N, 5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15395.3 N, 3461 lbf
  • Relubrifiable
    Oui
  • Type de joint
    Contact à une lèvre
  • Type de scellement
    Contact à une lèvre
  • Auto-alignement
    Vrai
  • Capteur prêt
    Adaptateur requis
  • Série
    207
  • Fixation d’arbre
    Adaptateur tirer-pousser
  • Arrière-pied inclus
    Non
  • Capacité de charge statique
    3461 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782475989522

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-GT-35M 136241