Motion
P2B-SCMAH-30M

DODGE
P2B-SCMAH-30M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à traitement d’air - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712037
N° MFRP2B-SCMAH-30M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCMAH-30M

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller à traitement d’air - base 2-Bolt, alésage de 30 mm, matériau en fonte, service moyen, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712037
N° MFRP2B-SCMAH-30M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    47.75 mm
  • Largeur de la base
    1.7500 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.6800 à 5.4400 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Hauteur totale
    3.7500 po
  • Longueur totale
    6.5000 po
  • Largeur totale
    1.7500 po
  • Poids
    3.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service moyen
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064756
  • Numéro CUP du fabricant
    782476176143
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    5759 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3461 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    207
  • CUP_NON
    782476176143

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCMAH-30M 064756