Motion
P2B-GTEZ-102-SHCR

DODGE
P2B-GTEZ-102-SHCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712293
N° MFRP2B-GTEZ-102-SHCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-GTEZ-102-SHCR

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - Base 2-Bolt, Alésage 1-1/8 po, matériau en acier inoxydable, Qualité standard, Roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712293
N° MFRP2B-GTEZ-102-SHCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    1.6300 po
  • Largeur de la base
    1.61 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    4.2500 à 5.0000 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-1/8 po
  • Hauteur totale
    3.1900 po
  • Longueur totale
    6.2500 po
  • Poids
    2.15 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Montage sur adaptateur
  • Type de verrouillage
    Adaptateur
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    064994
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4368 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2538 lbf
  • Série
    P2B
  • Normes respectées
    AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, certifié ISO 9002 , MPTA, PTDA, UL
  • CUP_NON
    782476195182

Aperçu

Description du fabricant
P2B-GTEZ-102-SHCR 064994