Motion
NSTU-SC-110L

DODGE
NSTU-SC-110L

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03712296
N° MFRNSTU-SC-110L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
NSTU-SC-110L

Unité de prise en charge des roulements à billes - montage latéral, alésage 1-5/8 po, boîtier en fonte, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03712296
N° MFRNSTU-SC-110L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.7500 po
  • Longueur totale
    5.4400 po
  • Fente Espacement  
    3.9850 po
  • Poids
    4.28 lb

Détails

  • Numéro de cadre compatible
    NS400
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    NSTU-SC-110L
  • Numéro CUP du fabricant
    782476196950
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Flinger
  • Série
    209
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    782476196950

Aperçu

Description du fabricant
NSTU-SC-110L UTILISER NS-400 FR 065593