Motion
F4B-SCEZ-014-SHCR

DODGE
F4B-SCEZ-014-SHCR

Unité à roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 7/8 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI03712299
N° MFRF4B-SCEZ-014-SHCR
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SCEZ-014-SHCR

Unité à roulement à billes E-Z Kleen à montage sur bride - 7/8 po de diamètre, montage sur bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint d’étanchéité à contact triple lèvre
N° D’ARTICLE MI03712299
N° MFRF4B-SCEZ-014-SHCR
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    69.90 mm
  • Alésage Diamètre  
    7/8 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    34.8 mm
  • Longueur totale Diamètre  
    95.3 mm
  • Poids
    1.28 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065600
  • Rpm max.
    6000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3146 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    1769 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact à trois lèvres
  • Série
    205
  • Normes respectées
    FDA/USDA
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SCEZ-014-SHCR 065600