Motion
FC-SC-110L

DODGE
FC-SC-110L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03712306
N° MFRFC-SC-110L
Prix289.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
FC-SC-110L

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.6250 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint de contact avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03712306
N° MFRFC-SC-110L
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
Votre prix289.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cercle de boulonnage Diamètre  
    4.7500 po
  • Taille du boulon
    0.5000 po;12.70 mm
  • Alésage Diamètre  
    1.6250 po
  • Longueur de l’alésage
    1.9400 po;49.27 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.95 po
  • Longueur totale Diamètre  
    5.8750 po
  • Poids
    2.9 lb

Détails

  • Série de roulements
    209
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description
    FC-SC-110L
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    7891 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de montage de bride
    Bride 3-Bolt
  • Type de graisse
    Unirex N2
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    Bride pilote
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065644
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Vitesse maximale
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride pilote 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    3
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact avec Flinger
  • Série
    209
  • Normes respectées
    UL, AFBMA, AGMA, ASMMA, BSA, CMA, MPTA, PTDA
  • Capacité de charge statique
    4906 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Non
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    782476198374

Aperçu

Description du fabricant
FC-SC-110L 065644
  • DODGE Les roulements à billes montés sur le SC utilisent le joint de contact au sol PROGUARD éprouvé sur le terrain avec protection de blindage en acier
  • Cette conception de joint positif très efficace assure un contact uniforme des lèvres avec l’anneau intérieur pour sceller les contaminants et sceller les lubrifiants
  • Tige anti-rotation
  • Boîtier en fonte