Motion
F4B-SC-211-HT

DODGE
F4B-SC-211-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, blindage avec joint d’étanchéité à flasque en acier
N° D’ARTICLE MI03712315
N° MFRF4B-SC-211-HT
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F4B-SC-211-HT

Unité de roulement à billes à montage sur bride - 2-11/16 po de diamètre, montage à bride 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, blindage avec joint d’étanchéité à flasque en acier
N° D’ARTICLE MI03712315
N° MFRF4B-SC-211-HT
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8800 po
  • Taille du boulon
    0.6250 po
  • Alésage Diamètre  
    2-11/16 po
  • Largeur de la bague intérieure
    2.5400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.5400 po
  • Global Hauteur  
    2.7800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.3800 po
  • Poids
    13.2 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Polymère
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Revêtement en poudre
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Insérer le matériel
    Acier
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    DuPont Krytox GPL 206
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065700
  • Numéro CUP du fabricant
    782476238766
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Bouclier avec flinger en acier
  • Série
    214
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F4B-SC-211-HT 065700