Motion
P2B-SCBAH-110L

DODGE
P2B-SCBAH-110L

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de traitement d’air - base 2-Bolt, 1-5/8 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712318
N° MFRP2B-SCBAH-110L
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
P2B-SCBAH-110L

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller de traitement d’air - base 2-Bolt, 1-5/8 po d’alésage, matériau en fonte, usage standard, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI03712318
N° MFRP2B-SCBAH-110L
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.0600 po
  • Largeur de la base
    2.0000 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    5.5000 à 6.1900 po
  • Taille du boulon
    1/2 po
  • Diamètre à l’alésage
    1-5/8 po
  • Hauteur totale
    4.2100 po
  • Longueur totale
    7.4400 po
  • Largeur totale
    2.0000 po
  • Poids
    4.92 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065774
  • Numéro CUP du fabricant
    782476240820
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7891 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4906 lbf
  • Type de joint
    Joint de contact
  • Série
    209
  • CUP_NON
    782476240820

Aperçu

Description du fabricant
P2B-SCBAH-110L 065774