Motion
F2B-SCEZ-112-P

DODGE
F2B-SCEZ-112-P

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03712319
N° MFRF2B-SCEZ-112-P
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
F2B-SCEZ-112-P

Unité de roulement à billes à montage sur bride - Alésage 1-3/4 po, montage sur bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en polymère, roulement sans expansion (fixe), Qualité standard, joint d’étanchéité à contact à lèvre simple avec joint d’étanchéité Flinger
N° D’ARTICLE MI03712319
N° MFRF2B-SCEZ-112-P
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    5.8500 po
  • Taille du boulon
    0.5625 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/4 po
  • Largeur du boîtier
    4.3100 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.9400 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.9400 po
  • Global Hauteur  
    2.0800 po
  • Longueur totale Diamètre  
    7.0700 po
  • Poids
    2.41 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de service
    Service standard
  • Type de fin
    Ouvert
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Polymère
  • Insérer le matériel
    Acier revêtu de nickel
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Lubrifiant
    Unirex N2
  • Type de lubrification
    Relubrifiable
  • Numéro de catalogue du fabricant
    065786
  • Numéro CUP du fabricant
    782476241421
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Type de joint
    Joint de contact à lèvres simple avec Flinger
  • Série
    209
  • Type de roulement
    Balle

Aperçu

Description du fabricant
F2B-SCEZ-112-P 065786