Motion
SSF718-50K-B5-GS1

BOSTON GEAR
SSF718-50K-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03713296
N° MFRSSF718-50K-B5-GS1
Prix2,513.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
SSF718-50K-B5-GS1

Réducteur de vitesse d’engrenage à vis sans fin à angle droit - réduction unique, 50:1 rapport, 1.7500 po de distance centrale, entrée silencieuse face en C, 0.6250 po de taille d’entrée, sortie solide, 0.8750 po de taille de sortie, sortie droite, cadre 56C
N° D’ARTICLE MI03713296
N° MFRSSF718-50K-B5-GS1
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
Prix2,513.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boîtier
    718
  • Distance centrale
    1.7500 po
  • Dimensions du boîtier
    5.63 x 3.69 x 5.31 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    5.31 po
  • Longueur du boîtier
    5.63 po
  • Largeur du boîtier
    3.69 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    718
  • Débit maximal tr/min
    Entrée 35.000 à 1750 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    590 po-lb à 100 tr/min
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Rapport nominal
    50:1
  • Taille de sortie
    0.8750 po
  • Ratio
    50:1
  • Poids
    120.00 lb

Détails

  • Trousse de coussinets
    Kit B5
  • Boîtier inclus
    Oui
  • Type de composant de boîte de vitesses
    Réducteur de vitesse
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H09990
  • Numéro CUP du fabricant
    884107228907
  • Puissance d’entrée maximale
    0.440 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main droite
  • Type de sortie
    Solide
  • Capacité de charge suspendue
    500 lb
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • Trousse de base standard
    Kit B5
  • Normes respectées
    AGMA
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • CUP_NON
    884107228907

Aperçu

Description du fabricant
SSF7180-50KC-B5-GS1 BOIS INOXYDABLE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté