Spécifications
Dimensions
- Diamètre du baril2.812 po
- Longueur du baril1-3/8 po
- Diamètre du cercle de boulonnage3-5/16 po
- Alésage Diamètre1.3750 po
- Taille de la bagueSK
- Bride extérieure Diamètre3.8750 po
- Bride Épaisseur0.5625 po
- Taille de la rainure de clavette3/8 x 3/16 po / 253 x 254 mm
- Longueur jusqu’à Alésage1.1250 po
- Longueur de vis2 po
- Taille du filetage5/16-18 po
- Poids2.82 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant7841-3203
- MatérielFonte
- Type de montageInverser
- Nombre de trous de boulons3
- Brochure du produit
- Couple de serrage des vis180 po
- CUP_NON697950147864
Aperçu
- Martin® offre une large sélection de bagues QD entièrement en acier et de série
- Convient à une vaste gamme d’applications
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Capacités métalliques personnalisées MartinL’outil Martin offre des marteaux à matrice fermée et des forges de presse personnalisés avec un usinage de précision et des services secondaires. Les capacités comprennent le traitement thermique, l’inspection et la finition pour fournir des composants haute résistance et rentables avec une qualité et une cohérence exceptionnelles.
Voir la brochure
Convoyeurs à vis MartinLes convoyeurs à vis Martin maximisent la durée de vie des composants en empêchant l’accumulation de matériel de vol et fonctionnent en toute sécurité en fournissant des points d’accès faciles aux composants à forte usure.
Voir la circulaire
Composants en plastique du traitement de l’eau MartinMartin offre une gamme de composants de qualité utilisés dans les installations de traitement des eaux usées. Les composants de traitement des eaux usées en plastique sont conçus principalement pour la collecte des boues dans les clarificateurs rectangulaires.
Voir la circulaire