Motion
W328M22-H
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-32, pas de 8 mm, largeur de courroie de 22 mm, 32 dents, embout, H
N° D’ARTICLE MI03714830
N° MFRW328M22-H
Prix210.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé haute puissance - 8M-32, pas de 8 mm, largeur de courroie de 22 mm, 32 dents, embout, H
N° D’ARTICLE MI03714830
N° MFRW328M22-H
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
Prix210.64 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Largeur de la courroie
    21 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.5000 po
  • Largeur de la face
    1.220 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.562 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    0.875 po
  • Diamètre extérieur
    3.1550 po
  • Diamètre du pas
    3.2080 po
  • Poids
    1.65 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-32
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    H
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950878102
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de Dents  
    32
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950878102

Aperçu

Description du fabricant
W328M22-H SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté