Motion
W228M60-MPB
W228M60-MPB
N° D’ARTICLE MI03714842
N° MFRW228M60-MPB
Prix317.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
W228M60-MPB
N° D’ARTICLE MI03714842
N° MFRW228M60-MPB
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
Prix317.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    8 mm
  • Alésage Diamètre  
    0.5000 à 1.1875 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.559 po
  • Diamètre du moyeu
    1.62 po
  • Projection du concentrateur
    0.625 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.375 po
  • Diamètre extérieur
    2.1540 po
  • Diamètre du pas
    2.2060 po
  • Poids
    2.20 lb

Détails

  • Type de courroie
    8M-22-60
  • Type d’alésage
    Reborable
  • Numéro CUP du fabricant
    697950876368
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de Dents  
    22
  • CUP_NON
    697950876368

Aperçu

Description du fabricant
W228M60-MPB SPK HIGH HP HTS
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Les clients ont également acheté