Motion
W2914M20-SK
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 20 mm, 29 dents, embout, SK
N° D’ARTICLE MI03714877
N° MFRW2914M20-SK
Prix297.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 20 mm, 29 dents, embout, SK
N° D’ARTICLE MI03714877
N° MFRW2914M20-SK
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
Prix297.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    0.7874 po
  • Alésage Diamètre  
    0.5 à 2.625 po
  • Largeur de la face
    1.22 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    5.56 po
  • Diamètre extérieur
    4.981 po
  • Diamètre du pas
    5.088 po
  • Poids
    4.00 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    SK
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950911076
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    29
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950911076

Aperçu

Description du fabricant
W2914M20-SK SPK HIGH HP HTS QD
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté