Motion
4545 3 9/16
Bague de verrouillage conique - série 4545 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715004
N° MFR4545 3 9/16
Prix420.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 4545 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715004
N° MFR4545 3 9/16
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
Prix420.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    6.375 po
  • Longueur du baril
    4.5 po
  • Alésage Diamètre  
    3-9/16 po
  • Taille de la bague
    4545
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.5
  • Alésage fini stocké
    3.5625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    4.875 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.063 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.063
  • Poids
    21.60 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Dessin CAD
  • Numéro CUP du fabricant
    697950730578
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950730578
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
4545 3 9/16 DOUILLE TB

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté