Motion
78CS9 2
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - 9 dents, 2 po de diamètre d’alésage, 7.6300 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03715042
N° MFR78CS9 2
Prix530.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de chaîne d’ingénierie Accu-Torch ® - 9 dents, 2 po de diamètre d’alésage, 7.6300 po de diamètre de pas, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03715042
N° MFR78CS9 2
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
Prix530.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2 po
  • Diamètre du rouleau de chaîne
    0.8750 po
  • Largeur du rouleau de chaîne
    0.9380 po
  • Diamètre extérieur du moyeu
    5.2500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/2 x 1/4 po / 253 x 254 mm
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    3.8750 po
  • Diamètre extérieur
    8.1760 po
  • Diamètre du pas
    7.6300 po
  • Taille de la vis de fixation
    1/2-13 x 1/2 po / 253 x 254 mm
  • Alésage fini stocké
    2.0000 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    8.1760 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    8.1760 po
  • Épaisseur des dents
    0.8750 po
  • Poids
    25.69 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ennuyeux à la taille
  • Type de chaîne/pignon
    Chaîne technique
  • Style de concentrateur
    C
  • Numéro CUP du fabricant
    697950324432
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de dents
    9
  • Emplacement de la vis de fixation
    2, surtouche/90
  • Traitement de surface
    Revêtement protecteur
  • CUP_NON
    697950324432

Aperçu

Description du fabricant
78CS9 2 SPK ENG C BS
  • Les pignons en acier Martin Accu-Torch ® sont disponibles pour pratiquement toutes les chaînes de classe technique de style A, B et C.
  • Également disponible en version fendue avec moyeu soudé et moyeu amovible fendu ou solide.
  • Ils peuvent également être fournis comme goupille de cisaillement.
  • Dans la mesure du possible, veuillez préciser le numéro de chaîne, le diamètre de pas, le nombre de dents, la taille de l’alésage et de la rainure de clavette, ainsi que le style de moyeu requis.
  • Les pignons Accu-Torch ® ne sont pas destinés à remplacer les pignons de chaîne à rouleaux à dents coupées.
  • Pour les chaînes de cours d’ingénierie et d’usine
  • Fabriqué en acier à haute teneur en carbone
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure
  • La pièce prête pour l’arbre permet d’économiser sur les coûts d’arrêt et les frais supplémentaires

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon