Motion
5050 4 1/16
Bague de verrouillage conique - série 5050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715083
N° MFR5050 4 1/16
Prix681.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de verrouillage conique - série 5050 , matériau en FER FONTE
N° D’ARTICLE MI03715083
N° MFR5050 4 1/16
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
Prix681.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril, grande extrémité
    7 po
  • Longueur du baril
    5 po
  • Alésage Diamètre  
    4-1/16 po
  • Taille de la bague
    5050
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    5
  • Alésage fini stocké
    4.0625 po
  • Hauteur de la dimension de stockage
    5.125 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    7.125 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    7.125
  • Poids
    26.90 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Numéro CUP du fabricant
    697950731025
  • Matériel
    FONTE
  • CUP_NON
    697950731025
  • Couple de la clé
    3100 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
DOUILLE DE 5050 4 1/16 To

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté