Motion
W4014M90-3535
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 40 dents, embout, 3535
N° D’ARTICLE MI03715126
N° MFRW4014M90-3535
Prix1,144.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
HP HTS - Pignon à couple élevé et puissance élevée - 14MM, pas de 0.55118 , largeur de courroie de 90 mm, 40 dents, embout, 3535
N° D’ARTICLE MI03715126
N° MFRW4014M90-3535
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
Prix1,144.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pas de ceinture
    0.55118
  • Largeur de la courroie
    3.5433 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 à 3.5 po
  • Largeur de la face
    4.055 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    7.5 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    4.055 po
  • Diamètre extérieur
    6.9125 po
  • Diamètre du pas
    7.018 po
  • Poids
    17.14 lb

Détails

  • Type de courroie
    14MM
  • Type d’alésage
    Bouchée
  • Série de coussinets
    3535
  • Dessin CAD
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950913988
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de brides
    2
  • Nombre de concentrateurs
    0
  • Nombre de Dents  
    40
  • Construction de la poulie
    Simple
  • Type de pignon
    HP HTS - Pignon haute puissance à couple élevé
  • CUP_NON
    697950913988

Aperçu

Description du fabricant
W4014M90-3535 SPK HAUTE CH HTS TB
  • Plus hauts moteurs HP et plus étroits que le HTS.
  • Entraînement à dents antidérapant sans contact métal sur métal.
  • Présentez plusieurs des meilleures caractéristiques des entraînements à chaîne et à courroie.
  • L’usinage et les procédés précis assurent une finition uniforme et une qualité supérieure.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté